HTD-760-8MHP-30 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt

optibelt OMEGA HP 8MHP

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:760 8MHP 30
Rubix:143252
Hersteller:1897224
EAN:4014486189339
HTD-760-8MHP-30 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profil8mhp
Wirklänge760 mm
Riemenbreite30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HTD-760-8MHP-30 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt


optibelt OMEGA HP Hochleistungs-Zahnriemen wurden speziell für extrem belastete, schnelllaufende Antriebe entwickelt. Verbesserte Werkstoffe und eine optimierte Verfahrenstechnik bilden die Grundlage für dieses sehr hohe Leistungsniveau. Für jede Leistungsklasse gibt es den passenden optibelt OMEGA.
Hochleistungs-Zahnriemen

Technische Informationen


Attribute
Profil8mhp
Wirklänge760 mm
Riemenbreite30 mm
Werkstoffchloropren
Zahnteilung8 mm
Anzahl Zähne95
Zolltarifcode40103500
26,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,28 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std