HTD-720-5MHP-9 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA HP 5MHP
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:720 5MHP 9
Rubix:215316
Hersteller:1809404
EAN:4014486262087




Produktdetails : HTD-720-5MHP-9 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA HP Hochleistungs-Zahnriemen wurden speziell für extrem belastete, schnelllaufende Antriebe entwickelt. Verbesserte Werkstoffe und eine optimierte Verfahrenstechnik bilden die Grundlage für dieses sehr hohe Leistungsniveau. Für jede Leistungsklasse gibt es den passenden optibelt OMEGA.
Hochleistungs-Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 5mhp |
|---|---|
| Wirklänge | 720 mm |
| Riemenbreite | 9 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Anzahl Zähne | 144 |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 18 ) Arbeitstagen
