HTD-385-5MHP-25 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA HP 5MHP
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:385 5MHP 25
Rubix:215278
Hersteller:1883968
EAN:4014486261677




Produktdetails : HTD-385-5MHP-25 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA HP Hochleistungs-Zahnriemen wurden speziell für extrem belastete, schnelllaufende Antriebe entwickelt. Verbesserte Werkstoffe und eine optimierte Verfahrenstechnik bilden die Grundlage für dieses sehr hohe Leistungsniveau. Für jede Leistungsklasse gibt es den passenden optibelt OMEGA.
Hochleistungs-Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 5mhp |
|---|---|
| Wirklänge | 385 mm |
| Riemenbreite | 25 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Anzahl Zähne | 77 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,12 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
