HTD-420-3MHP-9 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt

optibelt OMEGA HP 3MHP

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:420 3MHP 9
Rubix:200590
Hersteller:1833092
EAN:4014486177763
HTD-420-3MHP-9 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profil3mhp
Wirklänge420 mm
Riemenbreite9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HTD-420-3MHP-9 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt


optibelt OMEGA HP Hochleistungs-Zahnriemen wurden speziell für extrem belastete, schnelllaufende Antriebe entwickelt. Verbesserte Werkstoffe und eine optimierte Verfahrenstechnik bilden die Grundlage für dieses sehr hohe Leistungsniveau. Für jede Leistungsklasse gibt es den passenden optibelt OMEGA.
Hochleistungs-Zahnriemen

Technische Informationen


Attribute
Profil3mhp
Wirklänge420 mm
Riemenbreite9 mm
Werkstoffchloropren
Zahnteilung3 mm
Anzahl Zähne140
Zolltarifcode40103900
5,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,54 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 37 ) Arbeitstagen