HTD-345-3MHP-15 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA HP 3MHP
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:345 3MHP 15
Rubix:200516
Hersteller:1925476
EAN:4014486177534




Produktdetails : HTD-345-3MHP-15 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA HP Hochleistungs-Zahnriemen wurden speziell für extrem belastete, schnelllaufende Antriebe entwickelt. Verbesserte Werkstoffe und eine optimierte Verfahrenstechnik bilden die Grundlage für dieses sehr hohe Leistungsniveau. Für jede Leistungsklasse gibt es den passenden optibelt OMEGA.
Hochleistungs-Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 3mhp |
|---|---|
| Wirklänge | 345 mm |
| Riemenbreite | 15 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 3 mm |
| Anzahl Zähne | 115 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,37 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
