HTD-249-3MHP-15 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA HP 3MHP
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:249 3MHP 15
Rubix:661833
Hersteller:1799385
EAN:4014486404951




Produktdetails : HTD-249-3MHP-15 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA HP Hochleistungs-Zahnriemen wurden speziell für extrem belastete, schnelllaufende Antriebe entwickelt. Verbesserte Werkstoffe und eine optimierte Verfahrenstechnik bilden die Grundlage für dieses sehr hohe Leistungsniveau. Für jede Leistungsklasse gibt es den passenden optibelt OMEGA.
Hochleistungs-Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 3mhp |
|---|---|
| Wirklänge | 249 mm |
| Riemenbreite | 15 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 3 mm |
| Anzahl Zähne | 83 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,40 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
