HTD-240-3MHP-9 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA HP 3MHP
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:240 3MHP 9
Rubix:200328
Hersteller:1847655
EAN:4014486176964




Produktdetails : HTD-240-3MHP-9 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA HP Hochleistungs-Zahnriemen wurden speziell für extrem belastete, schnelllaufende Antriebe entwickelt. Verbesserte Werkstoffe und eine optimierte Verfahrenstechnik bilden die Grundlage für dieses sehr hohe Leistungsniveau. Für jede Leistungsklasse gibt es den passenden optibelt OMEGA.
Hochleistungs-Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 3mhp |
|---|---|
| Wirklänge | 240 mm |
| Riemenbreite | 9 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 3 mm |
| Anzahl Zähne | 80 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,74 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std