HTD-186-3MHP-15 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt

optibelt OMEGA HP 3MHP

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:186 3MHP 15
Rubix:200182
Hersteller:1771435
EAN:4014486176612
HTD-186-3MHP-15 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profil3mhp
Wirklänge186 mm
Riemenbreite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HTD-186-3MHP-15 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt


optibelt OMEGA HP Hochleistungs-Zahnriemen wurden speziell für extrem belastete, schnelllaufende Antriebe entwickelt. Verbesserte Werkstoffe und eine optimierte Verfahrenstechnik bilden die Grundlage für dieses sehr hohe Leistungsniveau. Für jede Leistungsklasse gibt es den passenden optibelt OMEGA.
Hochleistungs-Zahnriemen

Technische Informationen


Attribute
Profil3mhp
Wirklänge186 mm
Riemenbreite15 mm
Werkstoffchloropren
Zahnteilung3 mm
Anzahl Zähne62
Zolltarifcode40103900
6,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,27 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage