HTD-1224-2MHP-6 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt

optibelt OMEGA HP 2MHP

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:1224 2MHP 6
Rubix:1334790
Hersteller:1924814
EAN:4014486424737
HTD-1224-2MHP-6 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profil2mhp
Wirklänge1224 mm
Riemenbreite6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HTD-1224-2MHP-6 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt


optibelt OMEGA HP Hochleistungs-Zahnriemen wurden speziell für extrem belastete, schnelllaufende Antriebe entwickelt. Verbesserte Werkstoffe und eine optimierte Verfahrenstechnik bilden die Grundlage für dieses sehr hohe Leistungsniveau. Für jede Leistungsklasse gibt es den passenden optibelt OMEGA.
Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt

Technische Informationen


Attribute
Profil2mhp
Wirklänge1224 mm
Riemenbreite6 mm
Werkstoffchloropren
Zahnteilung2 mm
Anzahl Zähne612
Zolltarifcode40103500
6,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,02 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage