HTD-330-2MHP-3 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt

optibelt OMEGA HP 2MHP

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:330 2MHP 3
Rubix:1334710
Hersteller:1617293
EAN:4014486424089
HTD-330-2MHP-3 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profil2mhp
Wirklänge330 mm
Riemenbreite3 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HTD-330-2MHP-3 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt


optibelt OMEGA HP Hochleistungs-Zahnriemen wurden speziell für extrem belastete, schnelllaufende Antriebe entwickelt. Verbesserte Werkstoffe und eine optimierte Verfahrenstechnik bilden die Grundlage für dieses sehr hohe Leistungsniveau. Für jede Leistungsklasse gibt es den passenden optibelt OMEGA.
Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt

Technische Informationen


Attribute
Profil2mhp
Wirklänge330 mm
Riemenbreite3 mm
Werkstoffchloropren
Zahnteilung2 mm
Anzahl Zähne165
Zolltarifcode40103900
3,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,13 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage