HTD-90-2MHP-9 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt

optibelt OMEGA HP 2MHP

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:90 2MHP 9
Rubix:1334700
Hersteller:1576663
EAN:4014486422818
HTD-90-2MHP-9 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profil2mhp
Wirklänge90 mm
Riemenbreite9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HTD-90-2MHP-9 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt


optibelt OMEGA HP Hochleistungs-Zahnriemen wurden speziell für extrem belastete, schnelllaufende Antriebe entwickelt. Verbesserte Werkstoffe und eine optimierte Verfahrenstechnik bilden die Grundlage für dieses sehr hohe Leistungsniveau. Für jede Leistungsklasse gibt es den passenden optibelt OMEGA.
Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt

Technische Informationen


Attribute
Profil2mhp
Wirklänge90 mm
Riemenbreite9 mm
Werkstoffchloropren
Zahnteilung2 mm
Anzahl Zähne45
Zolltarifcode40103900
4,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,94 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage