HTD-2400-8MHL-85 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA HL 8MHL
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:2400 8MHL 85
Rubix:200333
Hersteller:1977699
EAN:4014486188516



Produktdetails : HTD-2400-8MHL-85 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
OPTIBELT entwickelte diesen Riemen in den Teilungen 8M und 14M speziell für Antriebe mit hohen Drehmomenten und stoßartigen Belastungen, wie sie im allgemeinen Maschinenbau häufig vorkommen.
Hochleistungs-Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8mhl |
|---|---|
| Wirklänge | 2400 mm |
| Riemenbreite | 85 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 300 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
942,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.130,89 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
