HTD-1904-8MHL-20 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA HL 8MHL
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:1904 8MHL 20
Rubix:1334959
Hersteller:1777119
EAN:4014486744361

Produktdetails : HTD-1904-8MHL-20 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
OPTIBELT entwickelte diesen Riemen in den Teilungen 8M und 14M speziell für Antriebe mit hohen Drehmomenten und stoßartigen Belastungen, wie sie im allgemeinen Maschinenbau häufig vorkommen.
Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8mhl |
|---|---|
| Wirklänge | 1904 mm |
| Riemenbreite | 20 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 238 |
| Zolltarifcode | 40103600 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
179,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
215,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen
