HTD-3850-14MHL-115 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA HL 14MHL
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:3850 14MHL 115
Rubix:661955
Hersteller:1904243
EAN:4014486405613



Produktdetails : HTD-3850-14MHL-115 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
OPTIBELT entwickelte diesen Riemen in den Teilungen 8M und 14M speziell für Antriebe mit hohen Drehmomenten und stoßartigen Belastungen, wie sie im allgemeinen Maschinenbau häufig vorkommen.
Hochleistungs-Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 14mhl |
|---|---|
| Wirklänge | 3850 mm |
| Riemenbreite | 115 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Anzahl Zähne | 275 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.074,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.889,59 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
