HTD-3360-14MHL-85 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt OMEGA HL 14MHL
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:3360 14MHL 85
Rubix:661947
Hersteller:1853770
EAN:4014486405521



Produktdetails : HTD-3360-14MHL-85 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
OPTIBELT entwickelte diesen Riemen in den Teilungen 8M und 14M speziell für Antriebe mit hohen Drehmomenten und stoßartigen Belastungen, wie sie im allgemeinen Maschinenbau häufig vorkommen.
Hochleistungs-Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 14mhl |
|---|---|
| Wirklänge | 3360 mm |
| Riemenbreite | 85 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Anzahl Zähne | 240 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.695,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.234,84 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
