Referenzen
Optibelt:1680 D8M 30
Rubix:717724
Hersteller:1862016
EAN:4014486443325

Produktdetails : HTD-1680-D8M-30 Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
Die optibelt OMEGA D Zahnriemen verfügen über halbrunde, besonders scherfeste Zähne. Die Zahngeometrie in Verbindung mit dem Riemenaufbau führt zu gleichmäßiger Lastverteilung und optimiertem Eingreifen der Riemenzähne in die Zahnscheiben.
Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | d8m |
|---|---|
| Wirklänge | 1680 mm |
| Riemenbreite | 30 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 210 |
| Zolltarifcode | 40103600 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
193,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
232,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
