HTD-1424-D8M-85 Doppel-Zahnflachriemen Optibelt

optibelt OMEGA D8M

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:1424 D8M 85
Rubix:200010
Hersteller:1823399
EAN:4014486452945
HTD-1424-D8M-85 Doppel-Zahnflachriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profild8m
Wirklänge1424 mm
Riemenbreite85 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HTD-1424-D8M-85 Doppel-Zahnflachriemen Optibelt


Die optibelt OMEGA D Zahnriemen verfügen über halbrunde, besonders scherfeste Zähne. Die Zahngeometrie in Verbindung mit dem Riemenaufbau führt zu gleichmäßiger Lastverteilung und optimiertem Eingreifen der Riemenzähne in die Zahnscheiben.
Zahnriemen, doppelverzahnt

Technische Informationen


Attribute
Profild8m
Wirklänge1424 mm
Riemenbreite85 mm
Werkstoffchloropren
Zahnteilung8 mm
Anzahl Zähne178
Zolltarifcode40103500
483,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
579,68 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage