HTD-840-8M-20 Zahnflachriemen Optibelt

optibelt OMEGA 8M

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:840 8M 20
Rubix:59697
Hersteller:1662774
EAN:4014486054163
HTD-840-8M-20 Zahnflachriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profil8m
Wirklänge840 mm
Riemenbreite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HTD-840-8M-20 Zahnflachriemen Optibelt


Die leistungsstarken optibelt OMEGA Zahnriemen sind das Ergebnis einer konsequenten Weiterentwicklung. Die vielfältigen Erfahrungen mit dem optibelt ZR und dem optibelt HTD® wurden in dieser Riemengeneration umgesetzt. Endlose optibelt OMEGA Zahnriemen setzen Akzente für synchrone Leistungs- und Positionierantriebe.
Zahnriemen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht100 g
Profil8m
Wirklänge840 mm
Riemenbreite20 mm
Werkstoffchloropren
Zahnteilung8 mm
Anzahl Zähne105
Zolltarifcode40103900
16,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,15 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std