Referenzen
Optibelt:615 5M 25
Rubix:59608
Hersteller:1808482
EAN:4014486046991




Produktdetails : HTD-615-5M-25 Zahnflachriemen Optibelt
Die leistungsstarken optibelt OMEGA Zahnriemen sind das Ergebnis einer konsequenten Weiterentwicklung. Die vielfältigen Erfahrungen mit dem optibelt ZR und dem optibelt HTD® wurden in dieser Riemengeneration umgesetzt. Endlose optibelt OMEGA Zahnriemen setzen Akzente für synchrone Leistungs- und Positionierantriebe.
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 5m |
|---|---|
| Wirklänge | 615 mm |
| Riemenbreite | 25 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Anzahl Zähne | 123 |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,85 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std