Referenzen
Optibelt:295 5M 15
Rubix:59478
Hersteller:1849372
EAN:4014486045444




Produktdetails : HTD-295-5M-15 Zahnflachriemen Optibelt
Die leistungsstarken optibelt OMEGA Zahnriemen sind das Ergebnis einer konsequenten Weiterentwicklung. Die vielfältigen Erfahrungen mit dem optibelt ZR und dem optibelt HTD® wurden in dieser Riemengeneration umgesetzt. Endlose optibelt OMEGA Zahnriemen setzen Akzente für synchrone Leistungs- und Positionierantriebe.
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 15 g |
|---|---|
| Profil | 5m |
| Wirklänge | 295 mm |
| Riemenbreite | 15 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Anzahl Zähne | 59 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,05 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std