Referenzen
Optibelt:126 3M 6
Rubix:199904
Hersteller:1032726
EAN:4014486038972




Produktdetails : HTD-126-3M-6 Zahnflachriemen Optibelt
Die leistungsstarken optibelt OMEGA Zahnriemen sind das Ergebnis einer konsequenten Weiterentwicklung. Die vielfältigen Erfahrungen mit dem optibelt ZR und dem optibelt HTD® wurden in dieser Riemengeneration umgesetzt. Endlose optibelt OMEGA Zahnriemen setzen Akzente für synchrone Leistungs- und Positionierantriebe.
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 3m |
|---|---|
| Wirklänge | 126 mm |
| Riemenbreite | 6 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 3 mm |
| Anzahl Zähne | 42 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
625,50 € exkl. MwSt.
/ 75 Stück
750,60 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage