Referenzen
Optibelt:2450 14M 40
Rubix:59973
Hersteller:1744449
EAN:4014486101102




Produktdetails : HTD-2450-14M-40 Zahnflachriemen Optibelt
Die leistungsstarken optibelt OMEGA Zahnriemen sind das Ergebnis einer konsequenten Weiterentwicklung. Die vielfältigen Erfahrungen mit dem optibelt ZR und dem optibelt HTD® wurden in dieser Riemengeneration umgesetzt. Endlose optibelt OMEGA Zahnriemen setzen Akzente für synchrone Leistungs- und Positionierantriebe.
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1000 g |
|---|---|
| Profil | 14m |
| Wirklänge | 2450 mm |
| Riemenbreite | 40 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Anzahl Zähne | 175 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
150,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
180,89 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std