HTD-1456-14M-55 Zahnflachriemen Optibelt

optibelt OMEGA 14M

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:1456 14M 55
Rubix:215219
Hersteller:1967181
EAN:4014486278927
HTD-1456-14M-55 Zahnflachriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profil14m
Wirklänge1456 mm
Riemenbreite55 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HTD-1456-14M-55 Zahnflachriemen Optibelt


Die leistungsstarken optibelt OMEGA Zahnriemen sind das Ergebnis einer konsequenten Weiterentwicklung. Die vielfältigen Erfahrungen mit dem optibelt ZR und dem optibelt HTD® wurden in dieser Riemengeneration umgesetzt. Endlose optibelt OMEGA Zahnriemen setzen Akzente für synchrone Leistungs- und Positionierantriebe.
Zahnriemen

Technische Informationen


Attribute
Profil14m
Wirklänge1456 mm
Riemenbreite55 mm
Werkstoffchloropren
Zahnteilung14 mm
Anzahl Zähne104
Zolltarifcode40103500
149,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
179,80 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage