13X1270EL.LTF Klassischer Keilriemen (ELF) Optibelt
Optibelt Keilriemen VB 13
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Optibelt:13 12707700_EL
Rubix:180135
Hersteller:1739204_EL




Dokumente
Produktdetails : 13X1270EL.LTF Klassischer Keilriemen (ELF) Optibelt
Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184, elektrisch leitfähig
Anwendungen
Maschinenbau: Brecher und Pressen; Baumaschinen: Mischanlagen; Landmaschinen: Mähdrescher, Pressen, Häcksler; Gartenbaugeräte: Rasenmäher, Vertikulierer
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 18x94x94 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 138 g |
| Profil | a/13 |
| Riemenbezeichnung | a50 |
| Innenlänge | 1270 mm |
| Außenlänge | 1320 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 1300 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
