Referenzen
Optibelt:10 X 1675
Rubix:55679
Hersteller:1632876
EAN:4014486032222




Produktdetails : 10X1675 Klassischer Keilriemen Optibelt
Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 23x40x40 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 107 g |
| Profil | z/10 |
| Riemenbezeichnung | z66 |
| Innenlänge | 1675 mm |
| Außenlänge | 1713 mm |
| Obere Breite | 10 mm |
| Höhe | 6 mm |
| Richtlänge | 1697 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen