X17X1890EL.LTF Keilriemen FO/FZ (ELF) Optibelt
Optibelt Keilriemen SUPER TX X17
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Optibelt:X17 1890OM4H_EL
Rubix:195943
Hersteller:X17 1890OM4H_EL




Dokumente
Produktdetails : X17X1890EL.LTF Keilriemen FO/FZ (ELF) Optibelt
Die außergewöhnlich gute Biegewilligkeit von flankenoffenen verzahnten optibelt SUPER TX Keilriemen erlaubt den Einsatz von extrem kleinen Scheibendurchmessern. Hochwertige Gummimischungen in Verbindung mit dehnungsarmen Zugsträngen gewährleisten hohe Leistungsübertragungen und gesteigerte Lebensdauer.
Klassischer Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt, elektrisch leitfähig
Anwendungen
Maschinenbau: Ventilatoren, Pumpen, Mischer, Mahlwerke, Sondermaschinen; Werkzeugmaschinen: Dreh- und Bohrmaschinen, Schleifmaschinen; Kraftfahrzeuge: Lichtmaschinen, Wasserpumpen, Ventilatoren
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 44x241x241 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 312 g |
| Profil | bx |
| Riemenbezeichnung | bx73 |
| Außenlänge | 1919 mm |
| Innenlänge | 1850 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 1890 mm |
| Untere Breite | 9,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
66,31 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
