Referenzen
Optibelt:X10 X 1202
Rubix:195698
Hersteller:1634754
EAN:4014486095609




Produktdetails : X10X1202 Keilriemen FO/FZ Optibelt
Die außergewöhnlich gute Biegewilligkeit von flankenoffenen verzahnten optibelt SUPER TX Keilriemen erlaubt den Einsatz von extrem kleinen Scheibendurchmessern. Hochwertige Gummimischungen in Verbindung mit dehnungsarmen Zugsträngen gewährleisten hohe Leistungsübertragungen und gesteigerte Lebensdauer.
Klassischer Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 75 g |
|---|---|
| Profil | zx |
| Riemenbezeichnung | zx46 1/2 |
| Außenlänge | 1218 mm |
| Innenlänge | 1180 mm |
| Obere Breite | 10 mm |
| Höhe | 6 mm |
| Richtlänge | 1202 mm |
| Untere Breite | 5,9 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,01 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
