HTD-8400-8M-30AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX 8M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:30 / 8M 8400 AFX
Rubix:719006
Hersteller:1836189
EAN:4014486511956

Produktdetails : HTD-8400-8M-30AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Wirklänge | 8400 mm |
| Riemenbreite | 30 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 1050 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
724,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
868,88 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
