HTD-1704-8M-20AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX 8M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:20 / 8M 1704 AFX
Rubix:202721
Hersteller:1955656
EAN:4014486056747




Produktdetails : HTD-1704-8M-20AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Wirklänge | 1704 mm |
| Riemenbreite | 20 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 213 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
87,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
105,19 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
