HTD-11494-14M-40AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX 14M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:40 / 14M 11494 AFX
Rubix:719369
Hersteller:1961700
EAN:4014486515589

Produktdetails : HTD-11494-14M-40AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 14m |
|---|---|
| Wirklänge | 11494 mm |
| Riemenbreite | 40 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Anzahl Zähne | 821 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.211,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.654,03 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
