HTD-11004-14M-115AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX 14M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:115 / 14M 11004 AFX
Rubix:1337566
Hersteller:1828635
EAN:4014486804355

Produktdetails : HTD-11004-14M-115AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 14m |
|---|---|
| Wirklänge | 11004 mm |
| Riemenbreite | 115 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Anzahl Zähne | 786 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.705,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
5.646,02 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
