HTD-10304-14M-100AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX 14M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:100 / 14M 10304 AFX
Rubix:719307
Hersteller:1615166
EAN:4014486514964

Produktdetails : HTD-10304-14M-100AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 14m |
|---|---|
| Wirklänge | 10304 mm |
| Riemenbreite | 100 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Anzahl Zähne | 736 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.831,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.597,88 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
