HTD-7000-14M-85AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX 14M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:85 / 14M 7000 AFX
Rubix:202527
Hersteller:1820366
EAN:4014486104240




Produktdetails : HTD-7000-14M-85AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
optibelt ALPHA FLEX Zahnriemen werden endlos ohne Zugträgerunterbrechung, im Extrusionsverfahren aus thermoplastischem Polyurethan hergestellt.
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 14m |
|---|---|
| Wirklänge | 7000 mm |
| Riemenbreite | 85 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Anzahl Zähne | 500 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.099,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.518,97 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
