Referenzen
Hünersdorff:8212.00
Rubix:2731741
EAN:4007228700794
Produktdetails : 821200 HEIZOELKANNE 13L HD-PE, SILBERGRAU
Heizölkanister 13 l mit Sieb. Ölkanne aus HD-PE für den Einsatz in Industrie, Werkstatt und Haushalt. Eigenschaften: Beständig gegen Öl, Diesel, Benzin und verdünnte Säuren. Ölkanne mit Sieb in der Einfüllöffnung und Schraubverschluss für den Auslauf. Volumen: 13 l. Abmessungen: Tiefe = 210 mm, Breite = 505 mm, Höhe = 400 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 13 l |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Werkstoff | hdpe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,79 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
