853671 Messbecher mit Skala und Ausgießer 5 L H 270 mm
Messbecher transparent mit Skala
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:853671
Rubix:2398961
EAN:3660338097195

Produktdetails : 853671 Messbecher mit Skala und Ausgießer 5 L H 270 mm
• Skala eingefärbt und erhaben
• Ergonomischer Handgriff
• Öl- und säurebeständig, lebensmitteltauglich
• Bruchsicher und standfest
• Stapelbar
• Temperaturbereich -10 / max. +120 °C
• Fassungsvermögen: 5 L
• Skaleneinteilung: 100 ml
• Höhe: 270 mm
• Ergonomischer Handgriff
• Öl- und säurebeständig, lebensmitteltauglich
• Bruchsicher und standfest
• Stapelbar
• Temperaturbereich -10 / max. +120 °C
• Fassungsvermögen: 5 L
• Skaleneinteilung: 100 ml
• Höhe: 270 mm
Stärken
Lebensmitteltauglich
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 5 l |
|---|---|
| Farbe | farblos |
| Werkstoff | polypropylen |
| Höhe | 215 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,42 € exkl. MwSt.
/ 6 Stück
83,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 17 ) Arbeitstagen