OKS 477 5KG OKS 477 Hahnfett für die Lebensmitteltechnik 5KG Hobbock
OKS 477
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
OKS:477 5KG
Rubix:121649
Hersteller:1136960422
EAN:4038127402083

Dokumente
Produktdetails : OKS 477 5KG OKS 477 Hahnfett für die Lebensmitteltechnik 5KG Hobbock
OKS 477 Hahnfett für die Lebensmitteltechnik. Dichtschmierung angepasster Gleitflächen. Schmierung von Kunststoffen und Elastomeren. Schmierung von langsam laufenden Lagern. Haftstark, gut dichtend. Beständig gegen Wasser und Wasserdampf. Keine Beeinflussung der Qualitätseigenschaften von Bierschaum. Hahn- und Dichtfett. DIN 51 502: MHC3N-10. Anwendungsgebiete: Gleitlager, Gelenklager, Spindeln, Dichtungen, Armaturen, Keilwellen. Einsatzgebiet: Dichtschmierung angepasster Gleitflächen. Schmierung von Kunststoffen und Elastomeren. Schmierung von langsam laufenden Lagern. Haftstark, gut dichtend. Beständig gegen Wasser und Wasserdampf. Keine Beeinflussung der Qualitätseigenschaften von Bierschaum. Hahn- und Dichtfett. Eigenschaften / Freigaben: Chemikalieneinfluss, Lebensmitteltechnik, Zusammensetzung: hellbraun, Polyalfaolefin (PAO), Silikat, NSF H1 Reg.-Nr. 135750 Freigabe der BPV Weihenstephan. Technische Daten: Einsatztemp.: -10°C -> +140°C, NLGI-Klasse: 3, DN-Wert (dm x n): n.a., Grundölviskosität (40°C): 1.600 mm2/s, VKA-Test (Schweißkraft): n.a.
Dichtschmierung angepasster Gleitflächen. Schmierung von Kunststoffen und Elastomeren. Schmierung von langsam laufenden Lagern. Haftstark, gut dichtend. Beständig gegen Wasser und Wasserdampf. Keine Beeinflussung der Qualitätseigenschaften von Bierschaum. Hahn- und Dichtfett.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5000 g |
|---|---|
| Packung | hobbock |
| Fassungsvermögen | 5000 g |
| Farbe | braun |
| Basis | polyalphaolefin |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 140 °C |
| Sortiment | plastics and elastomers |
| Zolltarifcode | 34039900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
570,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
684,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 20 ) Arbeitstagen