OKS 1133 5KG OKS 1133 Tieftemperatur-Siliconfett 5KG Hobbock
OKS 1133
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
OKS:1133 5KG
Rubix:121718
Hersteller:1123670422
EAN:4038127402786

Dokumente
Produktdetails : OKS 1133 5KG OKS 1133 Tieftemperatur-Siliconfett 5KG Hobbock
OKS 1133 Tieftemperatur-Siliconfett. Schmierung von Wälz- und Gleitlagern, Bowdenzügen, Armaturen, Kunststoffen und Elastomeren. Sehr gutes Tieftemperaturverhalten. Neutral gegenüber Kunststoffen und Elastomeren. Schmierung von Elektromotoren, Antrieben, Regelanlagen unter arktischen Bedingungen. DIN 51 502: KSI2S-70. Anwendungsgebiete: Wälzlager, Gleitlager, Gelenklager, Hebel, Drahtseile. Einsatzgebiet: Schmierung von Wälz- und Gleitlagern, Bowdenzügen, Armaturen, Kunststoffen und Elastomeren. Sehr gutes Tieftemperaturverhalten. Neutral gegenüber Kunststoffen und Elastomeren. Schmierung von Elektromotoren, Antrieben, Regelanlagen unter arktischen Bedingungen. Eigenschaften / Freigaben: Wassereinfluss, Tiefe Temperaturen, Kunststoffverträglichkeit. Zusammensetzung: beige, Siliconöl, Lithiumseife. Technische Daten: Einsatztemp.: -73°C -> +200°C, NLGI-Klasse: 2, DN-Wert (dm x n): 200.000 mm/min, Grundölviskosität (40°C): 100 mm2/s, VKA-Test (Schweißkraft): 1.200 N.
Schmierung von Wälz- und Gleitlagern, Bowdenzügen, Armaturen, Kunststoffen und Elastomeren. Sehr gutes Tieftemperaturverhalten. Neutral gegenüber Kunststoffen und Elastomeren. Schmierung von Elektromotoren, Antrieben, Regelanlagen unter arktischen Bedingungen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5000 g |
|---|---|
| Packung | hobbock |
| Fassungsvermögen | 5000 g |
| Basis | siliconöl |
| Min. Temperatur | -73 °C |
| Max. Temperatur | 200 °C |
| Sortiment | rolling and plain bearings, bowden cables, fittings, plastics, elastomers |
| Zolltarifcode | 34039900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.451,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.742,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 20 ) Arbeitstagen