OKS 200 25KG OKS 200 MoS2-Montagepaste 25KG Hobbock
OKS 200
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
OKS:200 25KG
Rubix:121506
Hersteller:1105790407
EAN:4038127200290

Dokumente
Produktdetails : OKS 200 25KG OKS 200 MoS2-Montagepaste 25KG Hobbock
OKS 200 MoS2 Montagepaste. Montageschmierung für Aufpressvorgänge. Einlaufschmierung von hoch belasteten Gleitflächen. Vermeidet Verschleiß, Ruckgleiten, Fressen, Einlaufschäden oder Pittingbildung. Schmierstoff für schwierige Umformvorgänge. Universell einsetzbar. Anwendungsgebiete: Pressverbindungen, Spindeln, Keilwellen, Gelenklager, Hebel, Gleitführungen, Offene Getriebe. Einsatzgebiet: Montageschmierung für Aufpressvorgänge. Einlaufschmierung von hoch belasteten Gleitflächen. Vermeidet Verschleiß, Ruckgleiten, Fressen, Einlaufschäden oder Pittingbildung. Schmierstoff für schwierige Umformvorgänge. Universell einsetzbar. Eigenschaften / Freigaben: Druckbelastung. Zusammensetzung: schwarz, MoS2, Graphit, andere Festschmierstoffe, Mox-Active, Syntheseöl, Lithiumseife. Technische Daten: Einsatztemp.: -35°C bis +450°C, Press-Fit: u = 0,09, kein Rattern, VKA-Test (Schweißkraft): 2.400 N, Gewindereibung (M10/8.8): nicht zutreffend.
Montageschmierung für Aufpressvorgänge zur Vermeidung von Fresserscheinungen. Einlaufschmierung von hoch belasteten Gleitflächen an Spindeln, Gleitführungen, Zahnrädern oder Gleitlagern zur Erzeugung von Notlaufeigenschaften.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 25000 g |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 25000 g |
| Farbe | schwarz |
| Verpackungsmenge | eimer |
| Zolltarifcode | 34039900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.758,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.310,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 20 ) Arbeitstagen