CERAMIC PASTE 100 G TUBE Keramik-Paste metallfrei
Metallfreie Montagepaste
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
CRC:CERAMIC PASTE
Rubix:2083412
Hersteller:30344-AD
EAN:5412386065828

Dokumente
Produktdetails : CERAMIC PASTE 100 G TUBE Keramik-Paste metallfrei
Diese Paste von CRC im Tubenformat ist ideal für anspruchsvolle Startbedingungen und Hochtemperaturumgebungen. Es handelt sich dabei um ein Hochleistungsfähige Lösung zur Vermeidung von Festfressen, Korrosion und Verschleiß bei Anwendungen mit hoher Belastung und extremen Temperaturen. Sie bietet einen dauerhaften, zuverlässigen Schutz für mechanische Verbindungen.
Eigenschaften:
Die keramische Montagepaste von CRC basiert auf hochwertigen keramischen Festschmierstoffen und Additiven, die in einem Mineral- und Syntheseöl-Gemisch dispergiert sind. Diese einzigartige Rezeptur verhindert den direkten Metall-auf-Metall-Kontakt, reduziert Reibung deutlich und schützt nachhaltig vor Reibkorrosion (Fretting) und Festfressen, auch bei längerer Einwirkung hoher Temperaturen. Die Paste bietet einen hervorragenden Schutz gegen Wasser (sowohl kalt als auch heiß), enthält keine freien Metalle und verhindert dadurch eine galvanische Korrosion. Darüber hinaus erleichtert sie den Montage- und Demontageprozess, selbst unter aggressiven Bedingungen.
Spezifikationen:
• Verpackung: Weichkunststofftube mit Schraubverschluss, 100 g
• Anwendungstemperatur: -40 °C bis +1400 °C
• Flammpunkt: > 200 °C
• Dichte: 1,42 g/cm³ bei 20 °C
• Dampfdruck: <1100 hPa bei 20 °C
• Erscheinungsbild: homogene, weiße Paste
• Wasserunlöslich
• Penetration (ISO 2137): 200 bis 220
• 4-Kugel-Verschleißtest (DIN 51350-4): 3800/4000 N
• Heißwasserbeständigkeit (DIN 51807 TI): ausgezeichnet (Bewertungen 1 bei 40 °C und 90 °C)
• Korrosionsbeständigkeit (DIN 50021): >500 Stunden
• VOC-Gehalt: 0 g/l
Normen:
• Entspricht der CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008: Einstufungen H315, H318, H335
• REACH-konform
Informationen zur Marke:
Seit über 60 Jahren entwickelt CRC Industries Europe in Zele, Belgien, spezialisierte, chemische Lösungen für die allgemeine und industrielle Instandhaltung. Mit einer Vielzahl an Produkten bietet CRC maßgeschneiderte Lösungen für Profis und Heimwerker. Das ISO 9001-zertifizierte Unternehmen setzt auf Kundenzufriedenheit, Innovationskraft, Verlässlichkeit und ethisches Handeln. Ziel ist es, Produkte bereitzustellen, die Effizienz, Sicherheit und Produktivität auf allen Arten von Baustellen und Arbeitsplätzen verbessern.
Eigenschaften:
Die keramische Montagepaste von CRC basiert auf hochwertigen keramischen Festschmierstoffen und Additiven, die in einem Mineral- und Syntheseöl-Gemisch dispergiert sind. Diese einzigartige Rezeptur verhindert den direkten Metall-auf-Metall-Kontakt, reduziert Reibung deutlich und schützt nachhaltig vor Reibkorrosion (Fretting) und Festfressen, auch bei längerer Einwirkung hoher Temperaturen. Die Paste bietet einen hervorragenden Schutz gegen Wasser (sowohl kalt als auch heiß), enthält keine freien Metalle und verhindert dadurch eine galvanische Korrosion. Darüber hinaus erleichtert sie den Montage- und Demontageprozess, selbst unter aggressiven Bedingungen.
Spezifikationen:
• Verpackung: Weichkunststofftube mit Schraubverschluss, 100 g
• Anwendungstemperatur: -40 °C bis +1400 °C
• Flammpunkt: > 200 °C
• Dichte: 1,42 g/cm³ bei 20 °C
• Dampfdruck: <1100 hPa bei 20 °C
• Erscheinungsbild: homogene, weiße Paste
• Wasserunlöslich
• Penetration (ISO 2137): 200 bis 220
• 4-Kugel-Verschleißtest (DIN 51350-4): 3800/4000 N
• Heißwasserbeständigkeit (DIN 51807 TI): ausgezeichnet (Bewertungen 1 bei 40 °C und 90 °C)
• Korrosionsbeständigkeit (DIN 50021): >500 Stunden
• VOC-Gehalt: 0 g/l
Normen:
• Entspricht der CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008: Einstufungen H315, H318, H335
• REACH-konform
Informationen zur Marke:
Seit über 60 Jahren entwickelt CRC Industries Europe in Zele, Belgien, spezialisierte, chemische Lösungen für die allgemeine und industrielle Instandhaltung. Mit einer Vielzahl an Produkten bietet CRC maßgeschneiderte Lösungen für Profis und Heimwerker. Das ISO 9001-zertifizierte Unternehmen setzt auf Kundenzufriedenheit, Innovationskraft, Verlässlichkeit und ethisches Handeln. Ziel ist es, Produkte bereitzustellen, die Effizienz, Sicherheit und Produktivität auf allen Arten von Baustellen und Arbeitsplätzen verbessern.
Stärken
• Effektive Verringerung von Festfressen, Reibkorrosion und Verschleiß
• Zuverlässiger Schutz vor Überhitzung und Korrosion
• Erleichtert Montage und Demontage, auch unter extremen Bedingungen
• Hervorragendes Temperaturverhalten bis 1400 °C
• Vielfältig einsetzbar auf unterschiedlichsten Materialien
• Frei von Metallen (keine galvanische Korrosion)
• Sehr gute Wasser- und Medienbeständigkeit
• Geräuschdämpfende Eigenschaften für Bremssysteme
• Zuverlässiger Schutz vor Überhitzung und Korrosion
• Erleichtert Montage und Demontage, auch unter extremen Bedingungen
• Hervorragendes Temperaturverhalten bis 1400 °C
• Vielfältig einsetzbar auf unterschiedlichsten Materialien
• Frei von Metallen (keine galvanische Korrosion)
• Sehr gute Wasser- und Medienbeständigkeit
• Geräuschdämpfende Eigenschaften für Bremssysteme
Anwendungen
Diese Keramikpaste ist ideal für industrielle Maschinen, Flanschverbindungen, Scheibenbremsen, Zylinderköpfe, Wärmetauscher und Turbinen. Sie eignet sich hervorragend zur Montage und zum Schutz von Gewindeverbindungen, geschraubten oder geklemmten Schellen, Rohrverbindungen sowie für Achsen, Wellen, Lager, Buchsen und Keilverbindungen. Besonders empfohlen wird sie für Anwendungen mit hoher Startbelastung oder extremen Temperaturen, bei denen die mechanische Integrität gefährdet sein könnte.
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 100 g |
|---|---|
| Verpackungsmenge | rohr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,65 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
