Referenzen
NTN:NKS32
Rubix:912254
EAN:4547359125399




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 32 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 22 mm |
Produktdetails : NKS 32 (NTN) Nadellager ohne Innenring NTN
Nadellager ohne Innenring
Nadellager ohne Innenring NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 47x47x22 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 140 g |
| Innendurchmesser | 32 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 22 mm |
| Serie | nk |
| Käfig | stahl |
| Reihenanzahl | 1 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 35000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 24000 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,64 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std