Referenzen
NTN:NK80/35R
Rubix:700391
EAN:4547359129496




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 95 mm |
| Breite | 35 mm |
Produktdetails : NK 80/35R (NTN) Nadellager ohne Innenring NTN
Nadellager ohne Innenring, Baureihe 59
Nadellager ohne Innenring NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 95x95x35 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 426 g |
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Außendurchmesser | 95 mm |
| Breite | 35 mm |
| Serie | nk |
| Käfig | stahl |
| Reihenanzahl | 1 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 184000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 79500 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,52 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std