Referenzen
NTN:NK24/16R
Rubix:912148
EAN:4547359127959




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 24 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : NK 24/16R (NTN) Nadellager ohne Innenring NTN
Nadellager ohne Innenring, Baureihe 59
Nadellager ohne Innenring NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 32x32x16 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 32 g |
| Innendurchmesser | 24 mm |
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 16 mm |
| Serie | nk |
| Käfig | stahl |
| Reihenanzahl | 1 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 22300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 15200 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,81 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std