Referenzen
NTN:RNA6902R
Rubix:913231
EAN:4547359172904




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Breite | 23 mm |
Produktdetails : RNA 6902R (NTN) Nadellager ohne Innenring NTN
Nadellager ohne Innenring, Baureihe 59
Nadellager ohne Innenring NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 28x28x23 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 44 g |
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Breite | 23 mm |
| Serie | na6900 |
| Käfig | stahl |
| Reihenanzahl | 1 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 25300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 17600 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,85 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen