Referenzen
NTN:RNA6901R
Rubix:913230
EAN:4547359172898




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 24 mm |
| Breite | 22 mm |
Produktdetails : RNA 6901R (NTN) Nadellager ohne Innenring NTN
Nadellager ohne Innenring, Baureihe 59
Nadellager ohne Innenring NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 24x24x22 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 35 g |
| Innendurchmesser | 16 mm |
| Außendurchmesser | 24 mm |
| Breite | 22 mm |
| Serie | na6900 |
| Käfig | stahl |
| Reihenanzahl | 1 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 20000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 15400 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen