Referenzen
NTN:NA6917R
Rubix:911572
EAN:4547359114324


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 63 mm |
Produktdetails : NA 6917R (NTN) Nadellager mit Innenring NTN
Nadellager mit Innenring , Baureihe 69
Nadellager mit Innenring NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 120x120x63 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2320 g |
| Innendurchmesser | 85 mm |
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 63 mm |
| Serie | na6900 |
| Käfig | stahl |
| Reihenanzahl | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 400000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 169000 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
139,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
167,27 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std