Referenzen
NTN:NA49/22R
Rubix:911520
EAN:4547359112955




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 22 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 39 mm |
| Breite | 17 mm |
Produktdetails : NA 49/22R (NTN) Nadellager mit Innenring NTN
Nadellager mit Innenring , Baureihe 59
Nadellager mit Innenring NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 39x39x17 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 88 g |
| Innendurchmesser | 22 mm |
| Außendurchmesser | 39 mm |
| Breite | 17 mm |
| Serie | na4900 |
| Käfig | stahl |
| Reihenanzahl | 1 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 29300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 23200 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,02 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen