Referenzen
NTN:NA4876
Rubix:638261
EAN:4547359699906




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 380 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 480 mm |
| Breite | 100 mm |
Produktdetails : NA 4876 (NTN) Nadellager mit Innenring NTN
Nadellager mit Innenring , Baureihe 59
Nadellager, einreihig, mit Innenring, festen Borden am Außenring und einen Käfig aus Stahl.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 480x480x100 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 52000 g |
| Innendurchmesser | 380 mm |
| Außendurchmesser | 480 mm |
| Breite | 100 mm |
| Serie | na4800 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Reihenanzahl | 1 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 2840000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 1000000 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.823,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.588,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen