Kegelrollenlager NTN 4T-A6162, Außendurchmesser: 41.275 mm | Innendurchmesser: 14 mm | Breite: 8.73 mm

NTN Kegelrollenlager TRB Inch

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:4T-A6162
Rubix:906824
EAN:4547359463064
4T-A6162 (NTN) Kegelrollenlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser14 mm
Außendurchmesser41,275 mm
Breite8,73 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 4T-A6162 (NTN) Kegelrollenlager NTN


Aussenring
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)41,275x41,275x8,73 mm
Bruttogewicht40 g
Innendurchmesser14 mm
Außendurchmesser41,275 mm
Breite8,73 mm
Lagerspielcn
Serietrb inch
Werkstoff4t
Käfigstahl
NormISO 355
Zolltarifcode84822000
13,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,24 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an