Kegelrollenlager NTN 4T-33885, Außendurchmesser: 72.5 mm | Innendurchmesser: 44.45 mm | Breite: 28.575 mm

NTN Kegelrollenlager TRB Inch

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

NTN:4T-33885
Rubix:906268
EAN:4547359530988
4T-33885 (NTN) Kegelrollenlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser44,45 mm
Außendurchmesser72,5 mm
Breite28,575 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 4T-33885 (NTN) Kegelrollenlager NTN


Einheit aus Innenring, Rollensatz und Käfig, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)93,264x93,264x28,575 mm
Bruttogewicht736 g
Innendurchmesser44,45 mm
Außendurchmesser72,5 mm
Breite28,575 mm
Lagerspielcn
Serietrb inch
Werkstoff4t
Käfigstahl
NormISO 355
Statische Tragzahl, radial - C0r139000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr17000 N
Zolltarifcode84822000
43,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,61 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an