Kegelrollenlager Timken 23790, Außendurchmesser: 73.025 mm | Innendurchmesser: 34.925 mm | Breite: 26.988 mm

Kegelrollenlager-Kegel

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:23790
Rubix:840285
Hersteller:100072379
EAN:0053893207711
23790 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser34,925 mm
Außendurchmesser73,025 mm
Breite26,988 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 23790 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken


Einreihige Kegelrollenlager sind die grundlegendste und am weitesten verbreitete Ausführung; sie bestehen aus einer Kegelbaugruppe (Innenring) und einem Außenring (Cup). Timken patentierte den ersten 1898 und bietet heute die weltweit größte Vielfalt an Zoll- und metrischen Größen. Dies ist die grundlegendste und am weitesten verbreitete Art des Kegelrollenlagers. Es besteht aus zwei hauptsächlichen, voneinander trennbaren Teilen: der Innenringbaugruppe und dem Außenring. Es wird typischerweise paarweise entgegengesetzt auf einer Welle montiert.
Dieser Kegel muss zusammen mit einem passenden Außenring (Cup) erworben werden.
Einreihiges Kegelrollenlager TS: Kegel (Innenring) Timken 23790 mit Bohrung 34,925 mm und Stanzstahl-Käfig. Für kombinierte Radial-/Axialbelastungen.

Stärken

Ein Kegel. Einteiliger, gepresster Stahlkäfig hält die Rollen am Kegel und sorgt für gleichmäßigen Abstand zwischen den Rollen. Auch Bolzenkäfige sind erhältlich.

Anwendungen

Fahrzeug-Vorderräder; Differential- und Ritzelkonfigurationen; Förderrollen; Spindeln von Werkzeugmaschinen; Anhänger-Räder

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)26,924x53,848x53,848 mm
Bruttogewicht306 g
Verpackungsmaße (L x B x H)71,374x71,374x26,924 mm
Gewicht der Verpackung306,2 g
Innendurchmesser34,925 mm
Außendurchmesser73,025 mm
Breite26,988 mm
Lagerspielcn
Gewicht0,5 kg
Seriets
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager26,99 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r97900 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr84100 N
334,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
401,84 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an